Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kontaktní mazivo HHS® 200 PLUS
Vysoce účinný mazací tuk pro extrémní zatížení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Univerzální, syntetický vysoce účinný mazací tuk s vynikajícími maznými vlastnostmi díky přídavku nitridu boru
Vynikající tlaková odolnost při extrémních zatíženích a velmi dobré mazání.
Dlouhodobý účinek
Vynikající těsnicí vlastnosti proti povětrnostním vlivům, čímž vytváří jedinečnou dlouhodobou ochranu proti korozi a pomáhá prodloužit intervaly mazání.
Spolehlivá ochrana vůči opotřebení
Nitrid bóru umožňuje široký rozsah teplot a dlouhotrvající mazací účinek. Pokud se při vyšších teplotách (nad 180 °C) přeruší mazání olejem, nitrid bóru zajistí mazání až do 1 000 °C (suché mazání).
Bez obsahu mikroplastů
Bez silikonu, pryskyřice a kyselin, bez n-hexanu
Fyziologicky bezpečné mazivo; ideální pro potravinářský průmysl. Registrace NSF H1.
Pro profesionální mazání při extrémně vysokém zatížení anebo vlivu počasí a vody, jako jsou otevřené převody a řetězy, a to i při venkovních aplikacích.
Nádobku před použitím řádně protřepejte. Ošetřované povrchy předem očistěte. Poté mazivo nastříkejte na očištěný povrch.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!