Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Rychlé přichycení trubek v drážkách ve zdivu o šířce až 60 mm
Rychlá instalace bez demontáže šroubů
Instalace ohebných elektroinstalačních trubek v kanálcích ve zdivu
Pro efektivní pokládku elektroinstalačních trubek (M16–M32), kabelů a kabelových svazků
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 45 mm wide
Velká přídržná síla – ramena se v pórobetonu roztáhnou
Parapetní vedení, FB
Sáček s odlévací pryskyřicí, typ WÜ, do 10 kV
Sada permanentních značkovačů
Zamačkávací kabelové oko, kruhové Izolovaný polyamid
Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Rozbočovací krabice WMini
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Připojovací krabice do duté stěny S krytem šroubů