Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaná trámová botka 2,5 mm pro nosníky s velkými průřezy
Konstrukce pro vysoké zatížení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
- Robustní jednodílná trámová botka (vytočená ven) pro nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
- Velká nosnost
- Křidélka namířená ven
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), cca 20 µm, podle normy EN 10326:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Evropský technický certifikát ETA-08/0264
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 40-100 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 12 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!