Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kombinovaná trámová botka 1,5 mm Jednodílný
Úsporná a lehká trámová botka (vytočená ven) pro nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí. Ideální pro standardní průřezy
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianty
Nižší hmotnost pro snadnou manipulaci
Evropský technický certifikát ETA-08/0184
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru. Horní šrouby musí být opatřeny podložkou podle normy DIN EN ISO 7094.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0x25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/1090: 5,0x25–50 mm
- Šroub do dřeva podle normy EN 14592: 5,0x25–50 mm
- Kombinovaný šroub ASSY 3.0 podle normy ETA 11/0190: d = 10 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M10
- Doporučené kotvy pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!