Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pojistná svorka pro trubkovou spojku kombinovaná
Podélná levotočivá bezpečnostní svorka pro potrubí SML a lisované díly podle norem DIN EN 877 a 19522.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47818.jpg)
Varianty
- Pro jednoduché a dvojité šroubové spoje
- Pro vnitřní tlak do 10 bar pro DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Pro všechny spojky Rapid (kromě DN 250) a všechny dvojité spojky CV + CE
- DN 250 pouze pro spojky CV
Obj. č. 0544007200 a 0544007250 má provedení se třemi segmenty objímky
- Odtoky dešťové a odpadní vody v technickém zákulisí
- Střešní okapy (systém HDE)
- Zdvihací systémy
- Zlehka namontujte obě poloviny objímky na trubku
- Dbejte na to, aby obě poloviny nepřiléhaly na upínací pásek spojky
- Šrouby utahujte úhlopříčně, aby bylo zajištěno rovnoměrné dosednutí pojistné objímky
- Dodržujte utahovací moment (pomocí momentového klíče)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!