Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kombinovaných závitníků HSCo Multi Performance M3-M10, 6 ks
Prvotřídní kombinovaný závitník pro přesné vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci, nyní také pro silnější obrobky s tloušťkou materiálu až 2xD a pro téměř všechny materiály, jako jsou konvenční oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli o síle až 1 200 N/mm² a lité materiály. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
3 v 1 - Vrtání, řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v jediné operaci
Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady
První kombinovaný závitník, který je vhodný pro silnější obrobky vedle obrábění plechu
Umožňuje vrtání dvojnásobně hluboké řezání závitů a zahlubování/odstraňování otřepů v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky (2xD místo 1xD)
První kombinovaný závitník, který se neomezuje na použití v materiálech o pevnosti do 600 N/mm², ale je vhodný pro téměř všechny materiály
Nově vyvinutá geometrie nástroje a řezný materiál HSCo
Výrazně delší životnost v porovnání s běžnými kombinovanými závitníky
Nově vyvinutá geometrie nástroje a řezný materiál HSCo
Velmi rychlá a přesná práce
Spirálový vrták s rychlou geometrií
Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
Spirálový vrták s vrcholovým úhlem 135° a optimálním příčným ztenčením
Nově vyvinutá generace hřídelí s kombinací polygonu a rovné stopky se čtyřhranným pohonem
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Zahloubení podle DIN74-1 pro šrouby se zápustnou hlavou (podle DIN 7991) není možné!
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a na ručních, sloupkových a vertikálních vrtačkách.
- Je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Po vrtání je nezbytné výrazně snížit rychlost otáčení při řezání závitů a zahubování/odstraňování otřepů. Doporučené řezné hodnoty podle materiálu a průměru nástroje jsou uvedeny v přehledu řezných podmínek, který je součástí online obchodu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!