Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 26, počet verzí: 103
Skryté 2bodové šroubové spojení rozet
Rychlejší montáž díky předmontovanému čtyřhrannému čepu pro tloušťku dveří 40 mm
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
Easy and safe installation of a short plate fitting
Pro co nejlepší možné držení
Quick, easy and safe installation of a fitting
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
Door knob is ready for use on DIN R and DIN L doors without alteration
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.