Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 24, počet verzí: 104
Kování z nerezové oceli pro domácnosti, které se snadno instaluje a splňuje vyšší požadavky než má norma EN 1906 třídy 3
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
ClickFix – montáž dveřní kliky bez použití nářadí
High-quality stainless steel fitting with square screw-on rosette
ClickFix - tool-free mounting of door handle
Premium stainless steel fitting for private use and which is easy to install.
The A 111 door handle is made of stainless steel and has a polished/matt appearance
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 requires.
High-quality stainless steel finish with square rosette and concealed ball-bearing technology.
The handle fitting gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands.
ClickFix — tool-free mounting of door handle
The handle fitting made from stainless steel gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.