Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. Ocel SMART STEP M3-M12 slepý otvor 14 ks
Skládá se z vysoce výkonných vrtáků s technologií SMART STEP pro vysoce přesné kruhové otvory a závitníků VaryTap pro slepé otvory pro strojní obrábění ocelí do pevnosti 850 N/mm². V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spirálové vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu
- Přesné kruhové otvory
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Mimořádně pohodlné, snadné a rychlé vrtání
- Žádné protáčení bitu a optimální přenos výkonu ve sklíčidle vrtáku díky stopce se 3 ploškami (od průměru 4 mm)
Strojní závitník
- Nově vyvinutá geometrie Vario zabraňuje hromadění třísek
- Optimalizovaná příprava řezné hrany díky vícestupňovému dokončovacímu procesu pro vynikající odstraňování třísek a dokonale přesné závity
- Snížené riziko vytváření odštěpků na nástroji při zpětném chodu díky šikmé závitové části
- Sklon přesně uzpůsobený ocelovým materiálům
- Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Další informace, jako jsou doporučené řezné hodnoty, naleznete u jednotlivých produktů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!