Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. Ocel SMART STEP M3-M12 průchozí otvor 14 ks
Skládá se z vysoce výkonných vrtáků s technologií SMART STEP pro vysoce přesné kruhové otvory a závitníků NeoTap pro průchozí otvory pro strojní obrábění ocelí do pevnosti 850 N/mm². K dispozici v systémové kazetě ORSY®
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spirálové vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu
- Přesné kruhové otvory
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Mimořádně pohodlné, snadné a rychlé vrtání
- Žádné protáčení bitu a optimální přenos výkonu ve sklíčidle vrtáku díky stopce se 3 ploškami (od průměru 4 mm)
Strojní závitník
- Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový náběh
- Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav
- Až o 30 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků
- Sklon přesně uzpůsobený ocelovým materiálům
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Další informace, jako jsou doporučené řezné hodnoty, naleznete u jednotlivých produktů.
Před obrácením závitníku je nutné zcela vytáhnout šroubovicový náběh nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!