Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kabelový box EASY
Opatřeno proužky z expandovaného grafitu. Pro instalaci pomocí montážní pěny PURLOGIC EASY nebo protipožárního cementu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Varianty
- Kabely lze velmi snadno vyměňovat, protože není nutná žádná výplň boxu; stačí pouze utěsnit kryt proti vnikání spalin.
- Ve stávajících instalacích lze box snadno vyměnit po odstranění horní části.
- Při výměně kabelů nevniká dovnitř prach ani nečistoty.
- Možnost průchozího vedeních jednotlivých ocelových, měděných nebo plastových potrubí řídicích systémů s maximálním vnějším průměrem 15 mm.
- Možnost instalace až tří boxů vedle sebe nebo až sedmi boxů nad sebou (s použitím malty a dlouhého typu)
- Skrze kabelovou přepážku nemohou vést nosné konstrukce kabelů (kabelové kanály, instalační trubky).
- Předběžně jsou pro pozdější doplnění osazeny plastové trubky max. M 63 (dlouhý typ) nebo M 40 (krátký typ).
- Při instalaci dlouhého typu do lehké příčky použijte montážní rám.
- V boxu nesmí být žádné stavební materiály (např. malta).
- Pro zpracování v rámci systému[B1] Kategorie požární odolnosti S 90 (dlouhý a krátký typ) nebo S 30 (krátký typ) podle normy DIN 4102
- Dlouhý typ: Univerzální
- Krátký typ: Vhodný zejména pro tenké stěny, protože má délku pouze 12,5 cm resp. 15 cm (varianta EASY).
- Možnost vedení kabelů a elektrických vedení skrze kabelovou přepážku.
- Kabelový box lze instalovat pouze do plné stěny o tloušťce alespoň 10 cm, do plného stropu o tloušťce alespoň 15 cm (pouze dlouhý typ) nebo do lehké příčky o tloušťce alespoň 10 cm.
- Plechová skříň se instaluje do otvoru v hrubé stavbě pomocí cementové malty nebo omítky.
- Další možností je instalovat kabelové boxy EASY pomocí izolační pěny PURLOGIC EASY.
- Kabelový box může být zcela zaplněn kabely.
- Na závěr odřízněte oba kryty a pěnové proužky a utěsněte zbývající mezery pěnou PURLOGIC EASY, aby dovnitř nemohl vnikat kouř.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!