Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 15, počet verzí: 40
Pro použití v procesech vyžadujících kontakt s potravinami, lze vyhledávat pomocí detekčních zařízení, jako jsou detektory kovů, rentgenová zařízení nebo systémy vizuální detekce
Pro rychlé označování a vázání kabelových svazků
Plochý uzávěr
(vnější průměr 25 mm) a středicí otvor (otvor na vrták 11–12 mm)
Pohyblivá lisovaná hlava pro zasunutí pásky pod úhlem 90°
For use in applications involving direct contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Pro upevňování k pojezdovému rámu nebo karosérii po uvázání
Pro upevňování ke karosérii nebo pojezdovému rámu před vázáním
Cable connector for lashing – weather-resistant polyamide 6.6
Vázací pásky s dvojitou smyčkou
Angle clamp – weather-resistant nylon 6.6
For continuous operating temperature up to +115°C
Double-clamp cable ties
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Standardní kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou podle normy DIN EN 46228, část 4
Cable tie, one-piece, with approval, black