Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kabelová vázací páska KBL D PA, modrá Možnost detekce díky kovové západce
Pro použití v procesech vyžadujících kontakt s potravinami, lze vyhledávat pomocí detekčních zařízení, jako jsou detektory kovů, rentgenová zařízení nebo systémy vizuální detekce
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Umožňuje rychlé nalezení
- Antikorozní hrot z nerezové oceli 316 korozi, který je umístěn v hlavě kabelové vázací pásky, zajišťuje pevnou a bezpečnou oporu a rychlé zjištění pomocí detekčních zařízení
- Zabraňuje znečištění způsobenému kabelovými vázacími páskami / zbytky kabelových vázacích pásek při výrobě
Pomáhá při zavádění evropské směrnice HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
Bezpečné uchycení a uživatelsky přívětivá manipulace
- Malá prohlubeň na vnitřní straně pásky zajišťuje, že je kabelová páska bezpečně uchycena na svazku kabelů, a to i při vibracích a působení tepla a chladu
- Zaoblené hrany a obrysy hlavy a vázací pásky zajišťují uživatelsky přívětivou manipulaci
Nepoškozuje izolaci např. kabelů kvůli ostrým hranám
- Hladké tělo bez zubů nebo drážek navíc snižuje počet nadměrně namáhaných oblastí
- Dbejte opatrnosti při manipulaci se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách
- Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám
Pro aplikace jako například zpracování potravin a nápojů, výroba krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, farmaceutický průmysl, chemický průmysl, výroba pneumatik a airbagů a další odvětví citlivá na kontaminaci, ve kterých se používají detekční zařízení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!