Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka akumulátorů, 12 V/24 V – 15 A, 10–255 Ah
Multifunkční přístroj pro podporu napětí baterie a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Automatická detekce napětí
Napětí elektrického systému vozidla 12 V nebo 24 V
Vhodné pro vozidla s 12 a 24V lithiovými a olověnými akumulátory
např. motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla, stavební stroje a tahače
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v pouzdře z ocelového plechu odolnému vůči nečistotám
Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
Pro nabíjení baterií se zbytkovým napětím >1,5 V pro 12V elektrické systémy vozidel a zbytkovým napětím 3,0 V pro 24V elektrické systémy vozidel
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V a 24 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru). V nabíjecí režimu dodává nabíječka do akumulátoru 14,8 V pro 12 V nebo 28.8 V pro 24 V akumulátory, každý s 15 A
- Nepřetržité nabíjení bez nárůstů napětí pro blikající kontrolní přístroje
- Diagnostika – pro stabilizaci 12 V nebo 24 V palubních akumulátorů a diagnostiku vozidla s až 15 A
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 15 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!