Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednosložková montážní pěna PURlogic® Easy
Jednosložková montážní pěna na jedno použití pro izolování, vyplňování a utěsňování dutin
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Až 30 litrů pěny z jedné úzké, snadno použitelné a praktické nádobky.
- Na povrch ji lze aplikovat také při okolních teplotách až do -5 °C
- Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
- Vysoká míra vyprázdnění
- Odolná proti stárnutí
Testované vlastnosti výrobku
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů: Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102
- Pro zvukovou izolaci spojů: Snižuje hlučnost v souladu s normou EN ISO 717-1
- Tepelně izolační vlastnosti podle normy EN 12667
- Prodyšnost: Zabraňuje průvanu, testováno podle normy DIN EN 1026
- Propustnost vodní páry: Testováno podle normy DIN EN ISO 12572
- Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV): Úspora nákladů na vytápění ve výši 9 % v porovnání s těsnicími materiály podle normy DIN 18055/EN 204.
Přilne k povrchům, jako jsou beton, mramor, kámen, tvrdé PVC, kov a dřevo, s výjimkou PE, silikonu, PTFE, maziv a podobných povrchů. Na porézní a savé povrchy je třeba nanést základní nátěr. Na porézní a savé povrchy je třeba nanést základní nátěr.
Vysoce kvalitní a bezpečná izolace a vyplňování dutin, jako jsou potrubní vedení, spoje, spáry a otvory ve stěnách. Přilne k povrchům, jako jsou beton, mramor, kámen, tvrdé PVC, kov a dřevo, s výjimkou PE, silikonu, PTFE, maziv a podobných povrchů. Ledová modrá barva umožňuje vizuální kontrolu montáže.
Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Našroubujte úhlový adaptér na ventil nádobky. Upozornění: nepřevracejte. Při nanášení držte nádobku ventilem směrem dolů. Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savý podklad opatřete základním nátěrem. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou. Naplňte pěnou větší dutiny v několika vrstvách a každou vrstvu navlhčete. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC Clean, obj. č. 0892 160, a již vytvrzené zbytky pěny odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC pro pěnu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!