Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Interiérová butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm
Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Úspora materiálu, jelikož tloušťka 0,8 mm splňuje stejné požadavky jako tloušťka 1,2 mm
- Ekonomičtější
- Jednodušší a flexibilnější zpracování, např. v rozích
- Lepší udržitelnost díky úsporám zdrojů
Vodotěsná a zároveň prodyšná
- Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku
- Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově
- Díky vysoké kvalitě použitého materiálu zůstává fólie EPDM trvale těsná a zvlášť dobře vyrovnává pohyby součástí
- Díky vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění
- Spolehlivá instalace i na mírně nerovných stavebních površích v kombinaci se samolepicí těsnicí páskou SMP EPDM.
- Dobrá kompatibilita s asfaltem
- Těsnění v interiéru, např. pro podlahové stavební prvky, prahy vnějších dveří, pokud těsnění přijde do styku se stěrkou.
- Vzhledem ke změnám tlaku par musí být interiérová těsnicí páska EPDM používána pro těsnění v interiéru a venkovní těsnicí páska EPDM pro těsnění v exteriéru. Věnujte pozornost potisku na pásce.
- Pásku nelze omítat.
Spolehlivé permanentní utěsnění spár v interiéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a ledu a dostatečně pevné. Doporučujeme vyčistit prvky čističem povrchů Activating Cleaner.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte samolepicí těsnicí pásku SMP EPDM na povrch a přejeďte ji špachtlí. Vrstva lepidla by měla mít tloušťku 1 mm. Přilepte pásku EPDM na povrch a lehce na ni zatlačte pomocí válečku, přičemž zajistěte instalaci bez pnutí.
- Tato butylová samolepicí páska se používá jako pomůcka při montáži rámů / stavebních prvků a páska musí být mechanicky zajištěna podle normy DIN18533.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!