Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 10, počet verzí: 64
Cold water connection only
Hot and cold water, connection dimensions: 80 mm
Hot and cold water, connection dimensions: 150 mm
Completely pre-installed box for rapid installation and easy pipe feedthroughs
Hot and cold water, connection dimensions: 220 mm only UP box
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Montážní lišta VARIFIX® C 41/41
Závrtný šroub Pozinkovaná ocel
Potrubní objímka TIPP® Smartlock GS
Matice prodlužovací Šestihran, pozinkovaná ocel