Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, pozinkovaná ocel 8, silně pasivovaná (VZD)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!