Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová)
ISO 7042, ocel, třída pevnosti 8, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!