Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Matice šestihranná nízká
ISO 4035, pozinkovaná ocel 05, silně pasivovaná (VZD)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
ISO 4035 nahrazuje DIN 439-2 (s fazetou) | Existuje určitá podobnost | Třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr pro M1.8 odstraněn | Normou ISO 4035 se řídí pouze standardní závit | Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!