Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada stavěcích šroubů 540 ks v systémovém kufru 4.4.1.
Ocel 45H bez příměsí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Stavěcí šrouby M5, M6 a M8
- DIN EN ISO 4026 s vnitřním šestihranem a zkoseným kuželem (dříve DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 s vnitřním šestihranem a zploštělým hrotem (dříve DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 s vnitřním šestihranem a kolíkem (dříve DIN 915)
Třída tvrdosti 45H odpovídá tvrdosti 450 HV
Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!