Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada šroubů se zápustnou hlavou TX 1140 ks v systémovém kufru 4.4.1. ISO 14581
Ocel, třída pevnosti 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Vyšší produktivita instalace díky unašeči Torx
Při spojování dílů pomocí šroubů s unašečem Torx (TX) se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!