Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zápustný šroub s hlavou TX ISO 14581, ocel, třída pevnosti 8,8, zinko-niklový povlak, stříbrná (ZNSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Šrouby se stříbrným zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNSHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 600 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
- Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721
- Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz také ISO 14581
- Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!