Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou ISO 10642, ocel, třída pevnosti 10,9, zinko-niklový povlak, stříbrná (ZNSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Šrouby se stříbrným zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNSHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 600 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
ISO 10642 nahrazuje DIN 7991 | Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!