Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511, ocel, třída pevnosti 5, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Norma ISO 10511 nahrazuje normu DIN 985 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | Jemný závit odstraněn | Změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Byla změněna třída pevnosti na 04 a 05.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!