Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511, ocel 4, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Norma ISO 10511 nahrazuje normu DIN 985 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | Jemný závit odstraněn | Změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Byla změněna třída pevnosti na 04 a 05.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!