Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 10, počet verzí: 29
Vysoce výkonný brusný kotouč s pojivem z pryskyřice vyztužený vlákny s extrémně dlouhou životností, maximálním a extrémně rychlým úběrem materiálu
Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem
Standardní hrubovací kotouč zesílený skelným vláknem s pojivem ze syntetické pryskyřice s velmi vysokým úběrovým výkonem
Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně vysokým a rychlým úběrem materiálu
The 3M™ Cubitron™ 3 grinding disc is an exceptionally fast grinding and long-lasting disc for removing welding marks and other heavy-duty grinding applications
Revolutionary sanding process with up to three times quicker removal and longer service lives compared to conventional rough grinding disc.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel