Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 9, počet verzí: 10
Ideální pro obrábění velkých povrchů z nerezové oceli a hliníku. Pro náročné a agresivní obrušování.
Ideální pro flexibilní a středně náročné kartáčovací práce, jako je odstraňování otřepů, čištění a odrezování na velkých ocelových a litých površích
Ideální pro obrábění velkých ocelových a litých povrchů. Pro náročné a agresivní obrušování.
Ideální pro flexibilní obrušování velkých povrchů z nerezové oceli a hliníku
Ideální pro obrábění velkých ocelových a litých povrchů. S bezpečnostním opěrným kroužkem jsou po demontáži k dispozici další štětiny. Pro náročné a agresivní obrušování.
Ideální pro těžké obrábění velkých ocelových a litých povrchů. Pro agresivní obrušování. Zvláště ideální pro obrábění rohů a hran.
Ideální pro flexibilní obrušování na oceli, nerezové oceli, hliníku, litých materiálech a dřevě
Ideální pro obrábění velkých ocelových a litých povrchů. Pro náročné a agresivní obrušování a velmi rychlý úběr materiálu.
Ideální pro těžké obrábění velkých povrchů z nerezové oceli a hliníku. Pro agresivní obrušování. Zvláště ideální pro obrábění rohů a hran.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 118°, 19 ks
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Řezný kotouč Speed Pro ocel
Válcová pila, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel