Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hmoždinka do sádrokartonu W-GS typ ZD z litého zinku
Pro rychlou a snadnou montáž do sádrokartonových desek bez předvrtání a bez dalšího ustavovacího nástroje
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Vysoká kvalita litého zinku
- Připojení pomocí mechanického blokování
- Rychlá instalace, není nutný žádný usazovací prvek ani předvrtání, s aku šroubovákem a bity vhodnými pro příslušný šroub
- Zašroubování umožňuje vložení hmoždinky pomocí bitu PZ, AW nebo TX, protože šestihranná hlava přenáší zatížení
- Minimální nároky na prostor za panelem (pouze 15 mm)
- Díl lze upevnit pomocí šroubů do dřeva nebo dřevotřísky
- Hmoždinku do sádrokartonu a šroub lze vložit pomocí stejného bitu
- Středicí hrot umožňuje snadné umístění a vrtání do desky
- Pro montáž doporučujeme používat šroub ASSY®-D
- K upevnění dílu použijte šroub ASSY®-D ∅4,5 mm nebo šroub do dřeva/dřevotřísky bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu
- Typ Z/L doporučený pro dvojité obložení
- Upevňování lehkých dílů k sádrokartonu a lehkým deskám, ideální v kombinaci se šroubem ASSY®-D ∅4,5 mm
- Pro použití ve vlhkých prostorách v kombinaci s nerezovým šroubem
- Lze použít se všemi 1/4" bity
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!