Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada samořezných šroubů s plochou hlavou 2058 ks v systémovém kufru 4.4.1. DIN 7500-1
Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), závit Taptite 2000, drážka TX
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Samořezné šrouby z pozinkované oceli
- Plochá hlava M3, M4, M5 a M6 s unašečem TX, včetně jádrového vrtáku (doporučení) a bitů
Vhodnost GEFU
® pro dané použití či součást musí být předem otestována. Směrodatné hodnoty pro rozměry otvorů jsou předepsány v normě DIN 7500-2.
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např. ocel (přibl. do 500 N/mm²), tlakově litý zinek, hliník, měď a měděné slitiny atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!