Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závitový šroub GEFU® S plochou hlavou a hexalobulární drážkou (Txplus), vroubkovaný
Kalená (-O-) pozinkovaná ocel DIN 7500-1, modře pasivovaná (A2K) bez kluzného povrchu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Pro bezpečné spojení v tenkém plechu (přibl. do 520 N/mm²):
- Závitořezná oblast pro tvorbu otvorů
- Speciální kruhová geometrie části pod hlavou pro vysoký utahovací a šroubovací moment
- Samojisticí usazení závitu bez vůle => snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu => ochrana před ztrátou
- Ozubení pod hlavou po vyšší moment odtrhu
Vhodnost samořezného šroubu GEFU pro dané použití či součást musí být předem otestována!
Doporučený průměr předvrtaného otvoru: | |||
Jmenovitý průměr | Tloušťka plechu (mm) | Průměr předvrtaného otvoru (mm) | Utahovací moment (Nm) |
M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
0,6 | 2,9 | 2,7 | |
0,85 | 3,1 | 3,2 | |
Všechny specifikace jsou stanoveny empiricky pro plechy z materiálu St12 (pevnost v tahu cca 350 N/mm²) |
Pro bezpečné spojení v tenkém plechu (přibl. do 520 N/mm²)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!