Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, zápustná hlava a hexalobulární drážka
Kalená (-O-) pozinkovaná ocel DIN 7500-1, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/112116.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/112117.jpg)
Varianty
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Výhody:
Úspora nákladů
- Eliminuje řezání závitů
Neřezná tvorba závitu
Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu
- Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
Vysoká upínací síla
- díky nízkým krouticím momentům
Vysoká nosnost
- díky velkému přesahu boků závitu
- Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)
- Samozamykací sednutí závitu bez vůle
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
- V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Vhodnost šroubů GEFU pro dané použití či součást je nutno předem otestovat. Směrodatné hodnoty pro rozměry otvorů jsou předepsány v normě DIN 7500-2.
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např.: ocel (přibl. do 500 N/mm²), tlakově litý zinek, hliník, měď a měděné slitiny atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!