Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fréza na bodové sváry pro pneumatické nástroje HSCO
Ekonomická standardní řezačka pro bodové svary pro uvolnění bodových svarů u pneumatických strojů na běžných karosářských panelech o síle až 850 N/mm2 u všech typů vozidel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Mimořádně stabilní geometrie hrotu pro obtížné podmínky frézování
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými frézami na bodové svary
Vynikající vystředění frézy na bodovém svaru, přesný vývrt
Středicí hrot 115°
Frézování bez otřepů
Úhel hrotu 180° na frézovacích rozích
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Pro vrtání tenkostěnných obrobků z ocelového plechu < = 850 N/mm2, mosazné plechy, hliníkové plechy, zinkové plechy, měděné plechy a plastové panely
- Fréza na bodové svary o délce 44 mm s jednotnou stopkou o průměru 8 mm a speciální upínací plochou byla vyvinuta pro použití ve všech konvenčních pneumatických strojích (např. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitnagel, Spole Vision atd.). Samostatná fréza na bodové svary (WÜRTH obj. č. 0710 141 080) je nutná pouze pro jednotky TH-902 Spole a jejich předchůdce, model T-575.
- Konstantní otáčky až do maxima 850 ot/min
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!