Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fasádní lepidlo Podle normy DIN EN 13163
1K polyuretanová pěna pro upevnění izolačních panelů na fasády
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Testované vlastnosti produktu
- Obecné stavebně technické schválení vydané organizací Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební technologie)
- Certifikát o zkoušce stavebních materiálů třídy B1 podle normy DIN 4102-1:1998-05, vydaný organizací MPA Hannover
Snižuje náklady a pracovní náročnost
- Malá spotřeba materiálu
- Úspora při dopravě a skladování
- Časově náročný proces nanášení malty již není zapotřebí
- Umožňuje dodatečnou tepelnou izolaci
Vysoký stupeň počáteční přilnavosti i při nízkých teplotách
- Nestéká – okamžitě vytvoří pevný, vysoce přilnavý pás
- Odolné vůči vysokým teplotám
V závislosti na kvalitě konstrukčního povrchu může být nutné dodatečné upevnění izolačních desek. Ukotvení je vždy vyžadováno u paty budovy, na staré omítce, betonu a na nenosných površích. Kromě toho by se od výšky 5 m mělo používat mechanické upevnění.
Fasádní lepidlo lze aplikovat pomocí pistole s montážní pěnou PURlogic® Xpress, obj. č. 0891 152 4, nebo PURlogic® COMBIpress, obj. č. 0891 152 600. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
Vhodné pro lepení izolačních panelů na vnější fasády, vnitřní stěny a lepení izolačních a odvodňovacích prvků. Díky vynikající přilnavosti, snížené pěnivosti a schopnosti rychle dosáhnout konečné pevnosti je fasádní lepidlo vhodné pro celou řadu dalších lepicích aplikací při práci s izolačními panely. Jako několik příkladů lze uvést upevňování zateplení střech, ostění a bednění a lepení oddělovacích prvků stěn. Kromě toho lze fasádní lepidlo použít pro tepelnou izolaci a nízkozátěžové vyplňování spojů a dutin a dále mezi izolačními panely, například pod okenními parapety.
Přilne k polystyrenové pěně, Styroduru, minerální vlně, tvrdé polystyrenové a polyuretanové pěně, antikoroznímu ocelovému plechu, vláknovému cementu, pórobetonu, dřevotřískovým deskám, tvrdému PVC, kameni, omítce, dřevu a emulzním nátěrovým barvám; nepřilne však k polyetylénu, silikonu ani PTFE.
Povrchy pro upevnění izolačních desek musí být zabezpečené, ploché, čisté a bez prachu, mastnoty a dalších nečistot. Před nanesením lepidla doporučuje povrchy navlhčit vodou.
Fasádní lepidlo lze aplikovat pomocí pistolí na pěnu PURLOGIC Xpress, obj. č. 0891 152 4 a PURLOGIC COMBIpress, obj. č. 0891 152 6. Ostatní pistole nejsou s produktem kompatibilní!
Nejprve naneste lepidlo na hrany fasády a poté naneste lepidlo ve tvaru W na plochy izolační desky. Procentuální pokrytí povrchu nalisovaným lepidlem musí dosáhnout nejméně 40 %. Izolační desku lze upevnit na stěnu jednu minutu po nanesení polyuretanového lepidla na desku. Po upevnění panelu se PU lepidlo přestane rozpínat. Zarovnání izolační desky lze upravit maximálně do 5-10 minut po upevnění na stěnu. Všechny velké nerovnoměrné plochy musí být předem ošetřeny hrubým vápenným cementem. Pokud jsou na zdi nerovná místa nebo plochy, obruste vnitřní stranu izolační desky, která má být položena tak, aby byla její vnější strana rovná. Pokud je třeba mezi panely zachovat mezery, lze je vyplnit fasádním lepidlem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!