Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Elektronický bezdrátový přijímač
Bezdrátový přijímač pro spínání halogenových nebo LED transformátorů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Připojení: 230–240 V 50-60 Hz
- Výstup: Max. 550 W
- Napájecí kabel s eurozástrčkou, 2 m
- Možnost propojení euro spojkou, 0,5 m
Bezdrátový přijímač lze ovládat několika bezdrátovými vypínači. Pečlivě si přečtěte pokyny v návodu k použití.
Pro vypínání halogenových nebo LED transformátorů, KLL, bodových LED světel, T5 nebo světel Slimlight
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!