Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
For nailing/gluing on formwork
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
Jeden rozdělovač pro každou ze dvou velikostí potrubí
Dual system – Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
One end and transition bush for two pipe sizes
Dual system: conventional mounting (nailing/bonding) and wing mounting (with optional wings) possible
Parapetní vedení, FB
Sáček s odlévací pryskyřicí, typ WÜ, do 10 kV
Sada permanentních značkovačů
Zamačkávací kabelové oko, kruhové Izolovaný polyamid
Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Rozbočovací krabice WMini
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Připojovací krabice do duté stěny S krytem šroubů