Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada elektroizolačních pásek
Obsahuje všechny potřebné barvy pro bezpečnou izolaci a označování během elektroinstalačních prací.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Test VDE podle normy DIN EN 60454-3-1, typ 5
- Bezpečná díky testovaným vlastnostem
- Dielektrická pevnost až 40 kV
- Ohnivzdorná
Rychlé a snadné použití
- Odolná proti roztržení a stárnutí
- Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti
Stálé vlastnosti materiálu při různých teplotách
Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám
Chraňte pásku před působením přímého slunečního záření.
Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez maziv a oleje. Páska musí být napnutá, aby bylo zajištěno optimální přilnutí a mohla být ovinuta alespoň ve dvou vrstvách s 50% přesahem. Na poslední vrstvu by měl být vyvíjen menší tlak, aby se vrstvy nesloučily v jednu.
Pro izolaci, značení elektrických kabelů, upevnění kabelových svazků, výrobu kabelových svazků, ochranu nízkonapěťových a středně až vysokonapěťových kabelových spojů atd. Odpovídá evropské směrnici 2011/65/ES (RoHS 2) a směrnici v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 Komise (RoHS 3) i směrnici EU 200/53 (bez olova, chromu (VI), rtuti a kadmia).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!