Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 14, počet verzí: 89
Je vhodná zejména pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi, chemikáliím a vysoký stupeň mechanické ochrany a nízká hmotnost.
For indoor and outdoor use
Threaded on two sides and threaded sleeve screwed on one side
Závit na obou stranách a závitové pouzdro přišroubované k jedné straně
Těsné spojení elektroinstalačních trubek a připojovacích krabic
Těsné spojení elektroinstalačních trubek
Can be used in situations where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Standardní kabelová vázací páska s plastovým jazýčkem
Dutinková kabelová koncovka s plastovou objímkou podle normy DIN EN 46228, část 4
Cable tie, one-piece, with approval, black