Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
S vnějšími upevňovacími příchytkami (příčný otvor a drážkovaný otvor pro následné úpravy)
Certifikováno jako bezhalogenový produkt s nízkou hustotou kouře při hoření podle normy DIN EN 61034-2 (velikost EN16 až EN40)
Integrovaný přidržovač kabelů pro vodiče NYM dle norem DIN 60670/DIN 49073
Drážka: Combi PZ s drážkou
Velmi dobrá odolnost vůči korozi
Parapetní vedení, FB
Sáček s odlévací pryskyřicí, typ WÜ, do 10 kV
Sada permanentních značkovačů
Zamačkávací kabelové oko, kruhové Izolovaný polyamid
Přístrojová připojovací krabice do dutých stěn
Rozbočovací krabice WMini
Kabelová odbočka a rozvodná skříň, WKE E30-E90
Připojovací krabice do duté stěny S krytem šroubů