Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 9, počet verzí: 9
Kompaktní 1000W elektrická úhlová bruska s ideálním poměrem výkonu a ergonomie. Ideální pro lehké až středně náročné broušení a řezání, např. odstraňování otřepů.
Výkonná 1 900W úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou
Praktická úhlová bruska 750 W s malým obvodem rukojeti. Ideální pro lehké broušení a řezání
Výkonná 1700W elektrická úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou. Ideální pro náročné broušení a řezání.
Praktická 1 400W úhlová bruska pro broušení a řezání nerezové oceli
Výkonná robustní 1 350W úhlová bruska s antivibrační rukojetí pro rychlý průběh práce s dlouhou životností
Bezpečná 1 350W úhlová bruska se může pochlubit působivou robustností, odolností a antivibrační rukojetí
1,000 watt angle grinder with optimal balance of power and ergonomics
Výkonná 720W úhlová bruska s krytem 125 mm a ochranou proti opětovnému spuštění. Ideální pro jednoduché broušení a řezání.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.