Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Izolační páska, elektro
Pro izolování, opravy a označování elektrických kabelů, zabezpečování kabelových svazků atd.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Testování VDE podle normy DIN EN 60454-3-1 typu 5
- Bezpečná díky testovaným vlastnostem
- Dielektrická pevnost až 40 kV/mm
- Ohnivzdorný
Rychlé a snadné použití
- Odolná proti roztržení a stárnutí
- Vysoký stupeň flexibility a přilnavosti
- Vynikající tvarování do různých podob
- Vysoká úroveň dielektrické pevnosti a mechanické ochrany
Stálé vlastnosti materiálu i při proměnlivých a nízkých teplotách
Vysoká odolnost vůči ředěným kyselinám a zásadám
Chraňte pásku před přímým slunečním zářením a výpary rozpouštědel.
Pro izolování a svazkování kabelů, vodičů, konektorů a upevňovacích prvků, ovíjení kabelů, zabezpečení kabelových svazků, výrobu kabelových svazků, ochranu kabelových spojek pro nízké a střední napětí atd. Ideální také pro značení elektrických kabelů a pro opravu poškozené izolace nebo kabelových plášťů.
Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez maziv a oleje. Páska musí být napnutá tak, aby bylo zaručeno optimální svazkování a ovíjení nejméně dvěma vrstvami překrývajícími se v polovině. Na poslední vrstvu by měl být vyvíjen menší tlak, aby se vrstvy nesloučily v jednu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!