Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Řazení
Nalezeno položek: 10, počet verzí: 16
Credits for online administration of AirKey products
The seal is required when changing the batteries on a padlock
Used to control electronic locking elements in all types of doors
The cards can be managed from the administrators mobile phone or the coding station
Convenient access control with a stylish design
For replacing the batteries in the AirKey cylinder or padlock
This set is recommended for AirKey cylinders that are used outdoors, as it contains the gaskets that should be replaced when changing the battery
Can be used to program forms of identification such as cards or key fobs
Can be used for all AirKey components
It is possible to open the door using the emergency power device, even if the batteries have failed or replacement batteries have not been implemented
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
The cards can be managed from the administrator's mobile phone or the coding station