Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka)
EN 1663 ocel 10, pozinkovaná, silně pasivovaná (ZSML)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (ZSML) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Povlak sestává z vrstvy zinku pasivované na bázi chromu III a ochranné vrstvy (krycí vrstvy s integrovanými maznými částicemi).
Přehled výhod:
- Kvalitnější náhrada za běžné zinkované povlaky jako A2C nebo A3C
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení vrstvy
- Funkční a dekorativní
Norma ISO EN 1663 nahrazuje normu DIN 6926 | Existuje určitá omezená podobnost | Norma DIN EN 1666 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm. | Doplněna třída pevnosti 12.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!