Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2složkový základní tmel RAPID
Univerzální dvousložkový základní tmel pro opravy malých a středně velkých povrchů na čistých plechách, tmelu UP a starých lacích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Ideální pro opravy drobných poškození
- Rychle schne, výborně se brousí, hladké tečení
- Lze nanášet vrstvy o velké tloušťce
- Vynikající antikorozní vlastnosti
- Lze opravovat za mokra (bez mezilehlého broušení)
Při použití s PE tmelem ve spreji je nutno dodržovat dobu zasychání. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pro univerzální základní nátěry holého a pozinkovaného ocelového plechu, vyčištěného a vybroušeného tmelu UP a starých nátěrů povrchů.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte tlačítko (červené) z krytky, nasaďte jej na čep na dně plechovky a stiskněte jej. Sejměte tlačítko a zlikvidujte jej. Po použití plechovku znovu důkladně protřepejte. Naneste 2–3 nástřiky (70 µm) ze vzdálenosti 20–30 cm. Sledujte dobu přerušování (10–15 minut). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry. Doba působení: Max. 24 hodin. Doba schnutí Sušení vzduchem: 60 minut / 20 °C IR sušení: 10 minut / 60 °C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!