Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2složková pěna na zárubně PURLogic® Fast
Dvousložková pěna do kartuší pro bezpečnou montáž dveřních zárubní
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Velmi rychle dosáhne konečné síly
Zkracuje aplikaci na 60 minut, čímž šetří čas i peníze
Dobré adhezní vlastnosti
Dobrá přilnavost prakticky ke všem povrchům ve stavebnictví
Rozměrově stabilní pěna
Po dosažení maximální doby roztažnosti nevyžaduje žádný tlak
Testované vlastnosti výrobku
- Zvuková izolace spojů. Snižuje hladinu hluku při RST, w = 61 dB dle normy DIN 52210
- Tepelná vodivost. Snižuje tepelné ztráty při 0,035 W/(mK) dle normy DIN 52612
- Prodyšnost. Zabraňuje průvanu dle normy DIN 18055/EN 42
- Propustnost vodní páry. Testováno podle normy DIN EN ISO 12572
- Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV). Úspora nákladů na topení ve výši 9 % v souladu s normou DIN 18055/EN 42
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů. Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102
- Certifikace EMICODE
Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Odolná proti stárnutí
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC, kovu a dřevu. Nepřilne k polyetylenu, silikonu, PTFE a mastnotě. Na porézní a savé povrchy je nutné nanést základní nátěr. Doba rozpínání se může u vlhkých stavebních povrchů výrazně prodloužit. U dvousložkových pěn není nutné zvyšovat vlhkost (navlhčovat přilnavé povrchy).
Pro vysoce kvalitní a bezpečnou montáž dřevěných a ocelových dveřních zárubní, spojování okenních parapetů*, pro plnění větších dutin, jako jsou střešní nosníky, prostory pod vanami a sprchovými kouty, a výrobu modelů a forem.
*Musí být chráněny před tlakovým zatížením s dostatečným nosností.
Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC a dřevu.
Před zahájením práce zakryjte plochy sousedící s pracovní oblastí. Našroubujte dodávaný adaptér s trubicí na ventil. 5krát otočte vnitřní částí červeného otočného kotouče směrem vpravo. Tím se otevře složka B. Plechovku přibližně 20krát důkladně protřepejte ventilem směrem dolů, aby se obsah nádobky promíchal a kvalita pěny byla optimální. Pěna musí mít rovnoměrný odstín limetkově zelené. Pokud tomu tak není, nádobku znovu protřepejte.
Dřevěné rámy dveří a oken:
Při montáži dveřních a okenních rámů musí být konstrukční díly vzájemně vyrovnány a upevněny podle nejnovějších norem. Pro dveřní zárubně použijte rozpěry. Poté naneste pěnu do třech bodů na levé a pravé straně. Spoje nebo dutiny plňte pěnou pouze na 50 %, protože pěna se rozpíná.
Ocelové dveřní zárubně:
Ocelové dveřní zárubně musí být zcela upevněny pěnou a také mechanicky zajištěny. Přebytečnou plně vytvrzenou pěnu odstraňte nožem. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čističem PURLOGIC Clean, obj. č. 0892 160.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!