Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevnění solárních panelů, WSF, typ BZ, varianta 1 Pro předmontované ocelové nosné konstrukce, speciální typ pro zvlněnou střešní krytinu
Předmontováno pro ocelové konstrukce, speciální typ pro zvlněnou střešní krytinu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianty
Nerezová ocel A2 se speciálním povlakem
5mm vnitřní šestihran
Předmontováno s:
- 1x šestihranná matice, DIN 934
- 1x pojistná matice, DIN 985
- 1x těsnění EPDM
- 2x podložka, DIN 125
Všeobecné stavebně-technické schválení Z-14.4-598
- Průměr předvrtaných otvorů musí být striktně dodržen
- Podle specifických konstrukčních zatížení by měla být upevnění solárních panelů WSF použita v kombinaci s vypouklými zátkami. Vypouklá zátka se umístí na profilový panel a našroubuje se na místo s použitím upevnění solárních panelů WSF
- Rozsah upínání definuje vzdálenost mezi horním okrajem nosné konstrukce, do které je upevnění solárních panelů WSF našroubováno, a horním okrajem profilového panelu
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/39921.jpg)
Návod na aplikaci | |
Tloušťka ocelové nosné konstrukce | Předvrtaný průměr |
1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
- Předmontované fasádní šrouby lze vyměnit za upevnění solárních panelů WSF.
- Speciální typ pro zvlněný střešní plášť
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!