Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevnění solárních panelů, WSF, typ A varianta 2
Pro dřevěné nosné konstrukce, speciální typ pro lichoběžníkový profil a střešní krytinu se sendvičovými panely
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Nerezová ocel A2 se speciálním povlakem
5mm vnitřní šestihran
Předmontováno s:
- 1x šestihranná matice, DIN 934
- 1x pojistná matice, DIN 985
- 1x těsnicí podložka, průměr 19 mm
- 2x podložka, DIN 125
Rozsah upínání definuje vzdálenost mezi horním okrajem nosné konstrukce, do které je upevnění solárních panelů WSF našroubováno, a horním okrajem profilového panelu. Upevnění solárních panelů WSF, varianta 2, by se mělo používat v kombinaci s vypouklými zátkami, v závislosti na konstrukčních zatíženích.
Speciální typ pro lichoběžníkový profil a střešní krytinu se sendvičovými panely
Návod na aplikaci
- Do dřevěné nosné konstrukce a střešního pláště předvrtejte otvory Ø 6,0 mm. Délka záběru závitu ve dřevě je nejméně 34 mm (dodržujte sníženou hodnotu zatížení)
- Vypouklá zátka se umístí na profilový panel a našroubuje se na místo s použitím upevnění solárních panelů WSF
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!