Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevnění solárních panelů, WSF, typ A varianta 1 Pro dřevěné nosné konstrukce, předmontované, nerezová ocel A2 se speciálním povrchovou úpravou
Pro dřevěné nosné konstrukce, předmontované, nerezová ocel A2 se speciálním povrchovou úpravou
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Varianty
5mm vnitřní šestihran
Předmontováno s:
- 1x šestihranná matice, DIN 934
- 1x pojistná matice, DIN 985
- 1x těsnění EPDM
- 2x podložka, DIN 125
Rozsah upínání definuje vzdálenost mezi horním okrajem nosné konstrukce, do které je upevnění solárních panelů WSF našroubováno, a horním okrajem profilového panelu. Upevnění solárních panelů WSF, varianta 2, by se mělo používat v kombinaci s vypouklými zátkami, v závislosti na konstrukčních zatíženích.
Speciální typ pro zvlněný střešní plášť
Montážní pokyny
- Do dřevěné nosné konstrukce a střešního pláště předvrtejte otvory Ø 6,0 mm. Hloubka zašroubování do dřeva je minimálně 34 mm (dodržujte snížené hodnoty nosnosti).
- Vypouklá zátka se umístí na profilový panel a našroubuje se na místo s použitím upevnění solárních panelů WSF.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!