Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konzola na hřeb./nárožní lať
Montáž s použitím všech běžných velikostí šroubů Ø 6 mm (minimální délka: 80 mm)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Plynule výškově nastavitelná univerzální konzola na hřebenovou a nárožní lať
- Úsporná, rychlá a snadná montáž a nastavení hřebenových/náročních latí
- Univerzální použití s různou délkou šroubů
- Větší přídržná síla než u běžných konzol na latě
- Materiál: vysokopevnostní, UV-stabilizovaný polyamid odolný vůči povětrnostním vlivům
Podle směrnic ZVDH (Ústřední asociace německých pokrývačů) musí výrobce potvrdit jmenovitou nosnost konzol na hřebenové/nárožní latě. Použité spojovací prvky musí dále být schopny absorbovat sílu 0,6 kN na metr ve směru kolmém v daném bodě k hřebeni nebo nároží. V kombinaci se šrouby Würth Assy nabízí konzola na hřebenovou/nárožní lať Vario sílu 0,6 kN na každý fixační bod při hloubce zašroubování pouze 40 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!