Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotoučový kartáč Ocelový, lisovaný, s otvorem
Ideální pro středně náročné obrušování na velkých ocelových a litých kovových obrobcích v ručních a mechanických aplikacích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
- Pro použití na všech komerčně dostupných stacionárních pohonných jednotkách a stojanových bruskách díky proměnným průměrům vrtání
- Bezešvé balení do široké role díky speciálnímu designu kartáčů.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké pružnosti
Rozsah dodávky:
- 1x redukční prstenec průměr 50/32 mm
- 1x redukční prstenec průměr 32 mm/1 palec
- 1x redukční prstenec průměr 2 mm/1/2 palce
- 1x redukční prstenec průměr 2/16 mm
- 1x redukční prstenec průměr 2/20 mm
- 1x redukční prstenec průměr 2/22,23 mm
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
Leštění | 30 - 40 | |||||||
Opracovávání plastu | 15 - 25 |
- Zejména pro odstraňování otřepů u stacionárních elektrických nástrojů nebo obráběcích center
- Pro odstraňování rzi, laku, znečištění atd.
- Pro hrubování, odstraňování otřepů, odizolování a leštění
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!